• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Draai-wisselplaat SNMG 150612, voor middelruwe bewerking, Soort: HB7010-1

Artikelnummer: 251232 HB7010-1
Korting
€ 16,42
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,82 € 16,42 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,85 € 13,69 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
345 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SNMG 150612
Hoekradius 1,2 mm
Soort HB7010-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker SM
Snijdiepte ap 0,5 mm - 6 mm
Voeding f 0,15 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 440 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 251232 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780072
Nummer fabrikant 251232 HB7010-1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan