{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | CNMM 160612 | |
| Hoekradius | 1,2 mm | |
| Soort | HB7140-1 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | M | |
| Snedecondities | licht onderbroken | |
| Spaanbreker | VR | |
| Snijdiepte ap | 2 mm - 8 mm | |
| Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,8 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 40 m/min - 180 m/min | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
| Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 250458 HB7140-1 | |
| EAN/GTIN | 4045197820419 | |
| Nummer fabrikant | 250458 HB7140-1 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |