CNMG 120408, Soort: IC8150

Artikelnummer: 250271 IC8150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
326 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coatingtechnologie CVD
ISO-code wisselplaat CNMG 120408
Hoekradius 0,8 mm
Soort IC8150
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker M3P
Snijdiepte ap 0,5 mm - 5 mm
Voeding f 0,15 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 180 m/min - 400 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Ruwe/fijne afwerking
Artikelomschrijving producent CNMG 120408-M3P IC8150
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 250271 IC8150
EAN/GTIN 7291075329490
Nummer fabrikant 5566680

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
GG(G)
K
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.