Draai-wisselplaat CNMG 160612, voor ruwe bewerking

Artikelnummer: 250221 HBT020
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.154 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 160612
Hoekradius 1,2 mm
Soort HBT020
Snijmateriaal HM
Coating TiCN
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker PR
Snijdiepte ap 1,8 mm - 6 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 260 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 250221 HBT020
EAN/GTIN 4062406256272
Nummer fabrikant 250221 HBT020
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten