• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Draai-wisselplaat CNMG 120412, voor middelfijne bewerking, Wiper

Artikelnummer: 250159 HB7020
Korting
€ 10,15
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,80 € 10,15 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,50 € 8,46 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
141 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 120412
Hoekradius 1,2 mm
Soort HB7020
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker WSM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 4 mm
Voeding f 0,3 mm/omw. - 0,45 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 350 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 250159 HB7020
EAN/GTIN 4045197948724
Nummer fabrikant 250159 HB7020
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten