Draai-wisselplaat CNMG 09T308, voor middelfijne bewerking

Artikelnummer: 250152 HB7010-2
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 7,90 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,59 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
325 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 09T308
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7010-2
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker SM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,3 mm - 4 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 140 m/min - 440 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 250152 HB7010-2
EAN/GTIN 4069515015745
Nummer fabrikant 250152 HB7010-2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten