{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | CNMG 120408 | |
| Hoekradius | 0,8 mm | |
| Soort | CA125P | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | P | |
| Snedecondities | licht onderbroken | |
| Spaanbreker | WP | |
| Snijdiepte ap | 0,3 mm - 1,2 mm | |
| Voeding f | 0,06 mm/omw. - 0,42 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 150 m/min - 320 m/min | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 250105 CA125P | |
| EAN/GTIN | 4960664014590 | |
| Nummer fabrikant | TMK00065 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |