{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | CNMG 120408 | |
| Hoekradius | 0,8 mm | |
| Soort | IC8250 | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Hoofdtoepassing | P | |
| Snedecondities | licht onderbroken | |
| Spaanbreker | F3P | |
| Snijdiepte ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
| Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 150 m/min - 380 m/min | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
| Artikelomschrijving producent | CNMG 120408-F3P IC8250 | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 250071 IC8250 | |
| EAN/GTIN | 7291075319644 | |
| Nummer fabrikant | 5566814 |