CNMG 120404, Soort: IC6025

Artikelnummer: 250070 IC6025
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 120404
Hoekradius 0,4 mm
Soort IC6025
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker F3M
Snijdiepte ap 0,1 mm - 1,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 230 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Artikelomschrijving producent CNMG 120404-F3M IC6025
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 250070 IC6025
EAN/GTIN 7291075336399
Nummer fabrikant 5567692

Omschrijving

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Geschikte producten