HGHR 1212-16-3T6 Integral Holders for Face Grooving and Turning

Artikelnummer: 2500590
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2500590
EAN/GTIN 7291075112047
Nummer fabrikant 2500590
L-nummer L23920 235

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snedediepte, max. (CDX) 6 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 25 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 16 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 6 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 11 mm
  • Koplengte (links) 19 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles