HFHL 25-110-5T14 Integral Holders for facing, Dmin. 25mm.

Artikelnummer: 2500569
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2500569
EAN/GTIN 7291075033519
Nummer fabrikant 2500569
L-nummer L23920 2703

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevendraaiend Gereedschaphouder, snedediepte, max. (CDX) 14 mm, snijbreedte (CW) 5 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 200 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 110 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Functiebreedte (WF) 23,5 mm
  • Koplengte (links) 32,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles