HFFL 130-5T38 Blades for face machining Dmin 48mm.

Artikelnummer: 2500367
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2500367
EAN/GTIN 7291075032482
Nummer fabrikant 2500367
L-nummer L23920 617

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snedediepte, max. (CDX) 38 mm, snijbreedte (CW) 5 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 180 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 130 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 38 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles