HFFR 48-4T25 Blades for face machining Dmin 48mm.

Artikelnummer: 2500348
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2500348
EAN/GTIN 7291075032291
Nummer fabrikant 2500348
L-nummer L23920 2267

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snedediepte, max. (CDX) 25 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, snijbreedte max. (CWX) 4,8 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 60 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 48 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,8 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles