HFHL 25.4-180-6T32 Gereedschapshouders voor uitwendig frezen

Artikelnummer: 2500331
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2500331
EAN/GTIN 7291075092318
Nummer fabrikant 2500331
L-nummer L23920 997

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare houders voor gezichtsgroef/draai, maximale snijdiepte (CDX) 1,26″, snijbreedte (CW) 0,236″, totale lengte (OAL) 6″

Kenmerk:

  • Max. Buitendiameter axiale groef (DAXX): 15,8″
minimale buitendiameter axiale groef (DAXN): 7,09″snijdiepte maximum (CDX): 1,26″
  • snijrichting (HAND): Links Hand
  • snijbreedte (CW):″
  • functionele breedte (WF): 1,05″
  • hoofdlengte (LH): 2″
  • totale lengte (OAL):
  • 1″H (H): H): 0,236 (H): 1″H): H
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles