HFHR 20-75-3T25 Integral Holders for facing, Dmin. 25mm.

Artikelnummer: 2500235
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2500235
EAN/GTIN 7291075032758
Nummer fabrikant 2500235
L-nummer L23920 2199

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevendraaiend Gereedschaphouder, snedediepte, max. (CDX) 25 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 100 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 75 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 20,5 mm
  • Koplengte (links) 43 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles