Sokken, 3-pack Multisafe, Zwartblauw, Maat 44/483PC

Artikelnummer: 24950-437-010 44/483PC
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 24950-437-010 44/483PC
EAN/GTIN 5715411117722
Nummer fabrikant 24950-437-010 44/483PC
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Antistatisch en vlamvertragend
  • Krachtige kwaliteit
  • De sokken bevatten verwarmende wol.
  • De hiel- en teenpartijen zijn verstevigd.
  • Zachte verstevigingen aan de zool zorgen voor een bijzonder aangenaam draagcomfort.
  • Geschikt voor stevige, gesloten schoenen, laarzen en rubberen laarzen
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 14116: Index 3

Kenmerk:

  • Materiaal: 42% wol/38% CV/16% PA/2% EA/2% CF
  • veiligheidsinformatie: Multisafe
  • Doelgroep: Unisex
  • Certificeringen: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 14116: Index 3
  • Productgebruik: Werkkleding
  • Productinstellingen: 3-pack, brandvertragend