Werkplaatswagens van staalplaat

Artikelnummer: 2456-7016
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 2456-7016
EAN/GTIN 4017976424569
Nummer fabrikant 2456-7016
L-nummer L90070 494
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

niet-gemonteerd

Omschrijving:

Constructie van plaatstaal, poedercoating, corpus lichtgrijs RAL 7035, front antracietgrijs RAL 7016. Met 1 tweedeurs stalen kast zonder tussenschot, 1 vaste en 2 verstelbare legborden. Centrale vergrendeling met cilinderslot. Openingshoek max. 120°. Sandwich werkblad van 20 mm dik. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE, naaf met groefkogellager. Remmen op de zwenkwielen Draagvermogen per legbord in de stalen kast 80 kg.

Kenmerk:

Wielmaat (mm): 160 × 40