Tafelwagen met laadvlakken van staalplaat

Artikelnummer: 2423B
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 2423B
EAN/GTIN 4017976724232
Nummer fabrikant 2423B
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

niet-gemonteerd

Omschrijving:

Gelaste stalen buis en profielstaal, poedercoating RAL 5007. 3 Platformen van plaatstaal, verzonken in het frame, netjes ingelast, ook poedercoating RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE, naaf met groefkogellager. Remmen op de zwenkwielen Draagvermogen bovenste en middelste etage 200 kg.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 600
Legbordlengte (mm): 1200
Legbordbreedte (mm): 800
Etagehoogten (mm): 270, 585, 900
totale lengte (mm): 1397
Totale breedte (mm): 809
Totale hoogte (mm): 900
Banden: TPE
Wielmaat (mm): 200 × 40