1/4″ 12-punt dopsleutel (inch) 5/32”

Artikelnummer: 2405A 5/32
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2405A 5/32
EAN/GTIN 4991644000920
Nummer fabrikant 2405A 5/32
L-nummer L60050 8441
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 22 mm
  • Dimensie D2: 11,2 mm
  • D1: 6,7 mm
  • Lengte: 3,5 mm
  • Drive: 1/4″
  • Vierkant stopcontact
  • Uitgang 5/32″
  • Interne dubbele zeskant
  • Oppervlakte: verchroomd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen