1/4″ Dopsleutel (MM), Z-Serie 5 mm

Artikelnummer: 2400MZ 5mm
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2400MZ 5mm
EAN/GTIN 4991644009800
Nummer fabrikant 2400MZ 5mm
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 14 mm
  • Dimensie D2: 11 mm
  • D1: 7,6 mm
  • Lengte: 3 mm
  • Drive: 1/4″
  • Vierkant stopcontact
  • Uitgang 5 mm
  • Binnenzeskant
  • Oppervlakte: verchroomd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen