KOMET® Beitelhouder-KD, Type: KD8

Artikelnummer: 240072 KD8
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtlengte 120 mm
Schachtbreedte 12 mm
Schachthoogte h 21 mm
□-Opname 8×8 mm
Rond-snijkanthoogte 8 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 240072 KD8
EAN/GTIN 4047109015555
Nummer fabrikant H05 65010
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Uitvoering:

Houder met 2 spanmogelijkheden.

Toepassing:

Voor opname van ronde en vierkante schachten.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan