{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale ⌀ D | 18 mm | |
| Coating | DST | |
| Boortolerantie | H7 | |
| Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
| Inwendige koeling | ja | |
| voor houder nr. 239880 − 239940 | 18 − 19,99 | |
| Snijlengte l1 | 6 mm | |
| Koplengte l | 20 mm | |
| Aantal snijkanten Z | 6 | |
| Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,8 mm/omw. | |
| Producttype | Snij-inzetdeel voor het ruimen |
| Artikelnummer | 239816 18 | |
| EAN/GTIN | 4047109236547 | |
| Nummer fabrikant | 75J.93.18H7D | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |