KOMET® Wisselplaat, BK8425, Aanduiding type W80: 28-010

Artikelnummer: 236605 28-010
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,87 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,40 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
315 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W80 Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOGX 09T308-01
Serie KUB Pentron®
Omschrijving 28-010
Soort BK8425
Type Uni
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,13 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 236605 28-010
EAN/GTIN 4047109187641
Nummer fabrikant W80 28010.088425
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
400
Aluminium (kortspanend)
N
250
Aluminium > 10% Si
N
200
Staal < 500 N/mm²
P
260
Staal < 750 N/mm²
P
240
Staal < 900 N/mm²
P
220
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
160
RVS < 900 N/mm²
M
150
RVS > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten