{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | SOEX 050204 | |
| Serie | KUB Quatron® | |
| Omschrijving | 13-010 | |
| Soort | BK8425 | |
| Type | Uni | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
| Maximale snijdiepte ap max bij het kanten | 0,67 mm | |
| Maximale snijdiepte ap max bij volle groeven | 0,67 mm | |
| Producttype | Wisselplaat voor het boren |
| Artikelnummer | 236520 13-010 | |
| EAN/GTIN | 4047109103399 | |
| Nummer fabrikant | W83 13010.048425 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |