Meubelrolplateau's

Artikelnummer: 2351
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Transportroller

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2351
EAN/GTIN 4017976023519
Nummer fabrikant 2351
L-nummer L90080 1081
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Met laadvlak van beuken multiplex, bekleed met antislip rubber. 4 Zwenkwielen van massief rubber 100 x 38 mm. Verpakkingseenheid = 2 stuks.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
laadvlak lengte (mm): 600
laadvlak breedte (mm): 300
Laadvlakhoogte (mm): 140
Totale lengte (mm): 600
Totale breedte (mm): 300
Totale hoogte (mm): 140
Wielen: Massief rubber streeploos
Wielmaat (mm): 100 x 38