Boor-wisselplaat SOGX 110509, voor wisselplaat-volboren, HB6535

Artikelnummer: 234082 ST900
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,40 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,00 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.538 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coatingtechnologie PVD
ISO-code wisselplaat SOGX 110509
Serie POWER DRILL
Type ST900
Soort HB6535
Snijmateriaal HM
Voeding f 0,08 - 0,18 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 234082 ST900
EAN/GTIN 4045197697844
Nummer fabrikant 234082 ST900
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
270
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
220
Staal < 1100 N/mm²
P
180
RVS < 900 N/mm²
M
170
RVS > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Advies:

Bij het aanboren met houder nr. 234015 en nr. 234025 de voeding tot 70% reduceren.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "POWER DRILL" Bekijk alles