hangtas, Zwart, Maat ONE

Artikelnummer: 23150-012-09 ONE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 23150-012-09 ONE
EAN/GTIN 5715411059237
Nummer fabrikant 23150-012-09 ONE
L-nummer L01190 150109
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1 hangtas
  • Kan eenvoudig en individueel worden bevestigd met het Click Pocket-systeem
  • 1 grote, ruime en zeer stevige tas met magneetsluiting
  • Lus om op te hangen na het verwijderen
  • Afmetingen 16 x 22 cm
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Kenmerk:

  • Materiaal: 100% polyamide (CORDURA®)
  • veiligheidsinformatie: Standaard
  • Doelgroep: Unisex
  • Certificeringen: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Productgebruik: Werkkleding
  • Productinstellingen: CORDURA®