Radiale boor- en freeskop, EWS - Varia VX3, 60.55VX3BIG1809IKDI1X100

Artikelnummer: 230734
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
Artikelnummer 230734
EAN/GTIN 4069739462936
Nummer fabrikant 60.55VX3BIG1809IKDI1X100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, BMT55 Biglia, radiale houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.55VX3BIG1809IKDI1X100
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 84
  • Max. Koppel (TQX): 50 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:2
  • Sledelengte (LPR): 136 mm
  • Functionele lengte (WF): 100 mm
  • Schachtgrootte: BMT55 Biglia
  • Afmeting interface: EWS Varia VX3
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak