TNFFH 80R-6IQ Face Grooving Blades

Artikelnummer: 2302845
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2302845
EAN/GTIN 7291075310771
Nummer fabrikant 2302845
L-nummer L23920 377

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snedediepte, max. (CDX) 30 mm, snijbreedte (CW) 6 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 150 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 80 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 30 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 6 mm
  • Functiebreedte (WF) 3,3 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm

Geschikte producten