TGSF 100-1.6-1.000A Sleuffrees voor TANG-GRIP snijplaten

Artikelnummer: 2302616
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie TANGSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2302616
EAN/GTIN 7291075262353
Nummer fabrikant 2302616
L-nummer L24130 162

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleuven- en schijvenfrezen
  • Snijdiepte max. (CDX): 1,18″
  • Snijdiameter (DC): 3,94″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 10
  • Snijdbreedte max. (CWX): 0,065″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,063″
  • Hub diameter (DHUB): 1,54″
  • Hub dikte (THUB): 0,05″
  • Eff. perifere snijkant aantal (ZEFP): 10

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Schijftype
  • Snijdiepte, max. (CDX): 1,18″
  • Snijdiameter (DC): 3,94″
  • Aantal snijorganen (CICT): 10
  • Snijbreedte max. (CWX): 0.065″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.063″
  • Naafdiameter (DHUB): 1,54″
  • Naafdikte (SCHURFT): 0,05″
  • Naam invoegen (MIID): TAG N1.6C
  • Eff. Randnummer (ZEFP): 10
  • Max. Immersiehoek (RPMX): 800 Rev/min

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLIT" Bekijk alles