TGSF 100-1.6-22A Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2302613
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANGSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2302613
EAN/GTIN 7291075262322
Nummer fabrikant 2302613
L-nummer L24130 76

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Cutting Depth Maximum (CDX) 30 mm, Cutting Diameter (DC) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Cutting Width Maximum (CWX) 1.65 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 1.6 mm, Hub Diameter (DHUB) 39 mm, Hub Thickness (THUB) 1.3 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 30 mm
  • Snijdiameter (DC) 100 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijbreedte max. (CWX) 1,65 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 39 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 1,3 mm
  • Voer de naam (MIID) TAG N1.6C in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 10
  • Dompelhoek max. (RPMX) 800 Rev/min.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGSLIT" Bekijk alles