PCHR 12.7-24 Gereedschapshouder voor uitsparingen, groeven en afsteken voor snijplaten met 5 snijkanten

Artikelnummer: 2301625
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2301625
EAN/GTIN 7291075172041
Nummer fabrikant 2301625
L-nummer L23920 3041

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Zaagdiepte, max. (CDX): 0,256″
  • Zaagbreedte max. (CWX): 1/8″
  • Zaagbreedte min. (CWN): 0,02″
  • Overl.lengte (OAL): 5″

Kenmerk:

  • Snijdiepte, max. (CDX): 0.256″
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Snijbreedte max. (CWX): 1/8″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0,02″
  • Hoofdlengte (links): 0,8″
  • totale lengte (OAL): 5″
  • Ashoogte (H): 1/2 inch
  • Asbreedte (B): 1/2 inch

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles