DGTL 2012-2 Integral-shank parting and grooving tool holder.

Artikelnummer: 2301321
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2301321
EAN/GTIN 7291075044300
Nummer fabrikant 2301321
L-nummer L23920 1729

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, snijbreedte max (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min (CWN) 1,9 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
  • Koplengte (links) 29 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles