DGTR 25.4-4 Compacte klemhouder voor afdelen en groeven.

Artikelnummer: 2301289
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2301289
EAN/GTIN 7291075044201
Nummer fabrikant 2301289
L-nummer L23920 3077

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel/draaibeitelhouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,157″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,157″
  • Overlengte (OAL): 6″.

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX): 0.157″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.157″
  • Hoofdlengte (links): 1,2″
  • totale lengte (OAL): 6″
  • Ashoogte (H): 1″
  • Asbreedte (B): 1″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles