Softshell jas met capuchon, Zwartblauw/Hi-vis oranje, Maat XL

Artikelnummer: 23002-246-01014 XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 23002-246-01014 XL
EAN/GTIN 5715411067201
Nummer fabrikant 23002-246-01014 XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ademend, winddicht en waterafstotend
  • Tweekleurig
  • Fleece aan de binnenkant
  • Sluiting met ritssluiting en dubbele windbeschermingsstrip
  • Afneembare capuchon, met verstelbare elastische koorden
  • Staande kraag
  • binnentas
  • De rug is verlengd
  • Borstzak met ritssluiting
  • D-ring
  • Ergonomisch gesneden mouwen zorgen voor een grote bewegingsvrijheid
  • Ribboorden (verborgen onder de beschermstrip) aan de polsen
  • Manchetten met verstevigingen van CORDURA®-stof en klittenbandsluiting
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Met druk en reflexen
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Kenmerk:

  • Materiaal: 100% Polyester
  • veiligheidsinformatie: Standaard
  • Doelgroep: Heren
  • Certificeringen: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Productgebruik: Winterwerkkleding
  • Productinstellingen: ademend, winddicht, waterafstotend