Multi-bevel kraan , Ø snijvlak 6 - 38 mm

Artikelnummer: 229A.ST3
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
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 229A.ST3
EAN/GTIN 3148516301505
Nummer fabrikant 229A.ST3
L-nummer L60130 27
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor nauwkeurig, cilindrisch boren in alle materialen
  • Voorboren niet nodig
  • Cross-cutting: zelfcentrerend
  • Asgruwelijker snijden: Minder inspanning voor de gebruiker, geen braamvorming
  • Betere spaanafvoer
  • Lagere vibratie, stiller
  • Cilindrische schacht met 3 flanken voor een veilige, gelijkmatige aandrijving
  • Laser-markering in een groef om de verschillende diameters te identificeren

Kenmerk:

  • d min. - max. [mm]: 6 - 9 - 13 - 16 - 19 - 21 - 23 - 26 - 29 - 32 - 35 - 38
  • d1 [mm]: 10
  • L [mm]: 100
  • [g]: 320