Schildershangertassen, Antracietgrijs, Maat ONE

Artikelnummer: 22950-012-89 ONE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 22950-012-89 ONE
EAN/GTIN 5715411013840
Nummer fabrikant 22950-012-89 ONE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Set met 2 hangende tassen
  • Kan eenvoudig en individueel worden bevestigd met het Click Pocket-systeem
  • Bijzonder slijtvast en met veel vakken met gesloten bodem
  • Een van de hangende tassen met twee grote ruime vakken, een vak met ritssluiting en een afneembare lus voor schilderstape.
  • De andere hangtas met een grote ruime zak, drie kleinere zakken voor gereedschap en een houder voor schilderstape.
  • Lus om op te hangen na het verwijderen
  • Afmetingen 20 x 25 cm
  • OEKO-TEX® STANDARD 100

Kenmerk:

  • Materiaal: 100% polyamide (CORDURA®)
  • veiligheidsinformatie: Standaard
  • Doelgroep: Unisex
  • Certificeringen: OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Productgebruik: Werkkleding
  • Productinstellingen: CORDURA®, twee in een set