Knikmomentsleutel ATB 1/2″ 240-880 lbf.in

Artikelnummer: 2293528
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Momentsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2293528
EAN/GTIN 0611702896152
Nummer fabrikant 2293528
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Nauwkeurigheid en consistentie. Verbeterde procesbeheersing wordt gewaarborgd door het risico van onder- en overspanning te verminderen, dankzij de unieke Breaking Technology.
Gekalibreerde schaal. Een zichtbare schaalverdeling in micrometerstijl stelt de gebruiker in staat om het gereedschap snel en eenvoudig aan te passen aan de gewenste koppelinstelling, waardoor een reeks van verschillende koppelinstellingen kan worden toegepast.
Met micrometerschaal, die een eenvoudige en veilige instelling van de gewenste waarde mogelijk maakt
Met instelbeveiliging tegen onbedoeld verstellen van de koppelwaarde
Productie-efficiëntie. Verbetering van het comfort en de productiviteit van de bestuurder, dankzij het ergonomische ontwerp, dat lichte materialen en een gegoten kunststof handgreep omvat.
Het knikken van de handgreep tot 20° bij het bereiken van het ingestelde aanhaalmoment maakt overtrekken onwaarschijnlijk.
Ingedeeld volgens DIN EN ISO 6789:2003 Type II Klasse A
Verkrijgbaar in N.m, lbf.in of lbf.ft versies
Het gereedschap kan nauwkeurig en up-to-date worden gehouden met onze kalibratiedienst.

Kenmerk:

  • Type aandrijving: Aandrijfzijde
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1/2″
  • Aanhaalrichting: Links en rechts
  • Ontgrendelmechanisme: Longitudinale ontgrendeling
  • Koppel (min.) [lbf in]: 880 lbf in
  • Koppel (max.) [lbf in]: 240 lbf in
  • Toepassingsbereik:
    • Montage
    • Serieassemblage
    • Fabricage
    • Kwaliteitscontrole
    • Revisie en reparatie
    • Onderhoud en reparatie
    • Test- en proefafdelingen
  • Totale lengte [mm]: 400 mm
  • Testcertificaat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Schaalverdeling [lbf in]: 4 lbf in
  • Type weegschaal: Mono
  • Doelgroepen:
    • Automotive
    • Industry
    • Fine mechanics
    • Military
    • Machinery
    • Service