Palletonderwagen

Artikelnummer: 22879
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Palletwielonderstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 22879
EAN/GTIN 4017976228792
Nummer fabrikant 22879
L-nummer L90080 996
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Voor vlakke pallets en gaasboxen. Robuuste gelaste hoekstaalconstructie, met 4 vanghoeken, poedercoating blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van polyamide, naaf met rollager, rem op zwenkwiel Lage rolweerstand, hoge chemische weerstand, streeploos = streeploos. Laag rijgeluid.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 1050
Lengte effectief gebied (mm): 810
Effectieve breedte (mm): 610
Hoogte laadvlak (mm): 282
totale lengte (mm): 855
Totale breedte (mm): 655
Totale hoogte (mm): 329
Banden: Polyamide
Wielmaat (mm): 200 × 50