• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Gereedschapshouder, polygoon ISO 26623 , PSC 40, 19.BMTC4QSM200X90

Artikelnummer: 228100
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
Artikelnummer 228100
EAN/GTIN 4069739449913
Nummer fabrikant 19.BMTC4QSM200X90
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, BMT68 Mazak, PSC houder, interne koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 19.BMTC4QSM200X90
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 84
  • Sledelengte (LPR): 114 mm
  • Functionele lengte (WF): 90 mm
  • Schachtgrootte: BMT68 Mazak
  • Afmeting interface: PSC 40
  • Koeling Montage: Inwendige koeling