Axiaal boor- en freeskop, EWS - Varia VX4, 40.40VX4SQT15IKC-CC4

Artikelnummer: 227719
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
Artikelnummer 227719
EAN/GTIN 4069739448527
Nummer fabrikant 40.40VX4SQT15IKC-CC4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, schacht VDI40 30° gedraaid, axiale montage, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.40VX4SQT15IKC-CC4
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 85
  • Max. Koppel (TQX): 63 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 84 mm
  • Functionele lengte (WF): 80 mm
  • Schachtgrootte: VDI40 schacht 30° gedraaid
  • Afmeting interface: EWS Varia VX4
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak