• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Frees-wisselplaat BDMT 070308 ER-JT, voor hoekfrees, PR1225

Artikelnummer: 227137 ST1400
Korting
€ 11,21
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.529 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat BDMT 070308 ER-JT
Type ST1400
Hoekradius 0,8 mm
Soort PR1225
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,07 − 0,11 mm
Soort PR1225
Coating gecoat
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 227137 ST1400
EAN/GTIN 4960664609246
Nummer fabrikant TKB00287
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
140
RVS < 900 N/mm²
M
180
RVS > 900 N/mm²
M
180
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D. Exact 90° tot ap = 4 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten