Kobalt hoge prestatie kraan , M7 , set, 2 st.

Artikelnummer: 227.S7X100T2
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
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 227.S7X100T2
EAN/GTIN 3148511532584
Nummer fabrikant 227.S7X100T2
L-nummer L60130 10369
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS gelegeerd met molybdeen en kobalt
  • De hardheid van het kobalt zorgt voor een hogere torsie en slijtvastheid dan standaard tappen
  • Voorsnij- en afwerkingstappen

Kenmerk:

  • d1 [mm]: 7
  • d2 [mm]: 5,60
  • L [mm]: 66
  • L1 [mm]: 1,00
  • Inhoud: x 2
  • [g]: 45