Kobalt hoogwaardige tap , M6 , set, 3 st.

Artikelnummer: 227.S6X100T3
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
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 227.S6X100T3
EAN/GTIN 3148511532812
Nummer fabrikant 227.S6X100T3
L-nummer L60130 6733
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS gelegeerd met molybdeen en kobalt
  • De hardheid van het kobalt zorgt voor een hogere torsie en slijtvastheid dan standaard tappen
  • Voorsnijder, tussensnijder en afwerksnijder

Kenmerk:

  • d1 [mm]: 6
  • d2 [mm]: 5,00
  • L [mm]: 66
  • L1 [mm]: 1,00
  • Inhoud: x 3
  • [g]: 50