Standaard kraan , set, 28 st.

Artikelnummer: 227.J2A
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Taphouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 227.J2A
EAN/GTIN 3148516285942
Nummer fabrikant 227.J2A
L-nummer L60130 1931
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voorsnijder, tussensnijder en afwerksnijder
  • Geleverd in plaatwerkdoos BT.228J1

Kenmerk:

  • d [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  • Inhoud: 21 tappen - 7 boren
  • Afmetingen [mm]: 172 x 105 x 57
  • Boren: 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm
  • [kg]: 1.100