• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

TDKT 1505PDR, IC5400, Type: GGG

Artikelnummer: 226580 GGG
Korting
€ 20,10
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Hoekradius 0,8 mm
Soort IC5400
Snijmateriaal HM
ISO-code wisselplaat TDKT 1505PDR
Voeding fz 0,15 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Geometrie PDR
Artikelomschrijving producent HM390 TDKT 1505PDR IC5400
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 226580 GGG
EAN/GTIN 7291075312782
Nummer fabrikant 5607679

Toepassingstabel

GG(G)
K
240
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Geschikte producten