3-armige trekker met zelfcentrerende trekhaken, slagtrekker, tot 70 mm klembereik, 35 mm spandiepte

Artikelnummer: 225-3-G
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 225-3-G
EAN/GTIN 4021176080067
Nummer fabrikant 225-3-G
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 3-armige trekker met zelfcentrerende trekhaken en slagtrekker wordt gebruikt voor het trekken van lagers, tandwielen en schijven. De slagtrekker garandeert een ruimtebesparend en tegelijkertijd materiaalvriendelijk uittrekken. Hiermee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. De speciaal gevormde trekhaken zijn verbonden met een veer. Dit zorgt voor een zelfspanning van de trekhaken en voorkomt een mogelijke wegglijden tijdens het trekproces. Dankzij de snelverstelling kunnen de haken in een handomdraai op het te trekken onderdeel worden geplaatst. De 3-armigheid garandeert een gelijkmatige belastingverdeling en daardoor een bijzonder stevige grip op het te trekken deel.
  • De veer zorgt voor zelfspanning van de trekhaken
  • Steekbouten garanderen een snelle vervanging van de trekhaken

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 86 mm
  • Totale breedte [inch]: 3 3/8
  • Totale diepte [mm]: 86 mm
  • Totale diepte [inch]: 3 3/8
  • Totale hoogte [mm]: 150 mm
  • Totale hoogte [inch]: 5 7/8
  • Draadafmeting: andere
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]: 38 mm
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 2 3/4
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [inch]: 2
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 70 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 35 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 1 3/8
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 3 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 1/8
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 18 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 11/16
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 6 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 1/4
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 14 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 5/8
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 4 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 3/16
  • Max. trekkracht [kN]: 60 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 6 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 6.61
  • Omkeerbare trekhaken: Nee
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Nee
  • Klembeugel: Nee
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Inslagafstand [mm]: 250 mm
  • Inslagafstand [inch]: 9 13/16
  • Impactmassa [kg]: 1,7 kg
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 38 mm - 70 mm
  • Lengte van de glijhamer [mm]: 370 mm
  • Stootpad: 14 9/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)