3-armige trekker met zelfcentrerende trekhaken, tot 50 mm klemcapaciteit, 35 mm klemdiepte

Artikelnummer: 225-1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 225-1
EAN/GTIN 4021176123405
Nummer fabrikant 225-1
L-nummer L80010 103785
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 3-armige trekker met zelfcentrerende trekhaken wordt gebruikt voor het trekken van lagers, tandwielen en schijven. Hiermee kan elk onderdeel worden verwijderd dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. De speciaal gevormde trekhaken zijn met een veer verbonden. Dit zorgt voor een zelfspanning van de trekhaken en voorkomt mogelijk wegglijden tijdens het trekproces. Dankzij de snelverstelling kunnen de haken in een mum van tijd op het te trekken onderdeel worden geplaatst. De 3-armigheid garandeert een gelijkmatige belastingverdeling en daardoor een bijzonder stevige greep op het te trekken onderdeel.
  • Veer zorgt voor zelfspanning van de trekhaken
  • Stehbolzen garantieren einen schnellen Austausch der trekhaken

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 86 mm
  • Totale breedte [inch]: 3 3/8
  • Totale diepte [mm]: 86 mm
  • Totale diepte [inch]: 3 3/8
  • Totale hoogte [mm]: 130 mm
  • Totale hoogte [inch]: 5 1/8
  • Draadafmeting: andere
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]: 18,4 mm
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 2
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [inch]: 1 3/16
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 50 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 35 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 1 3/8
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 2,3 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 1/16
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 14 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 9/16
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 5,8 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 1/4
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 14 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 5/8
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 4 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 3/16
  • Max. trekkracht [kN]: 60 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 6 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 6.61
  • Omkeerbare trekhaken: Nee
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Nee
  • Klembeugel: Nee
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 18,4 mm - 50 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Geschikte producten