Wisselklingen voor gleufkopschroeven, voor PB 215 A, 8215 A, 8215 A ESD, 8314 A, 8317 A, 8317 A ESD, 8320 A

Artikelnummer: 225.C 5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 225.C 5
EAN/GTIN 7610733044221
Nummer fabrikant PB 225.C 5
L-nummer L60060 1471

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wisselkling voor omklaphecht PB 225 A, DigiTorque en MecaTorque krukhechten
  • voor gleufkopschroeven
  • evenwijdige vouw, optimale krachtoverdracht, geen uitwerpkracht (geen Cam-Out effect)
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Breedte van het blad: 8 mm
  • Diameter: 7 mm
  • Gehele lengte: 160 mm
  • Klingdikte: 1.2 mm
  • Profiel: voor gleufschroeven
  • Verwisselbaar blad: Ja
  • Voor metaalschroeven M: 4-5 mm