Radiale boor- en freeskop, EWS - Varia VX4, 60.40VX4HAASSL40HL#01

Artikelnummer: 224749
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
Artikelnummer 224749
EAN/GTIN 4069739437095
Nummer fabrikant 60.40VX4HAASSL40HL#01
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI40, radiale houder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.40VX4HAASSL40HL#01
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 76
  • Max. Koppel (TQX): 63 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 103 mm
  • Functionele lengte (WF): 65 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: EWS Varia VX4
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: Klauwkoppeling